曜日別特売

ティーヴ ワンタッチマグ 0.5Lレッド

ティーヴ ワンタッチマグ 0.5Lレッド - タフコ

片手でオープン、片手で飲める! ワンタッチでロックできる安全ストッパー付。保温・保冷力に優れたマグ。

容量(L)0.5レッド材質材質・本体/ステンレススチール、樹脂部/ポリプロピレン、パッキン/シリコン寸法(mm)68×68×240内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52675186-0.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする