曜日別特売

パワー エントリー コネクタ ソケット 16A

パワー エントリー コネクタ ソケット 16A - WALTHER
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715664410306
6,920
6,898
7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする