曜日別特売

プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック

プラグ シェル W/ラッチ 180DEG 2-4P ブラック - ANDERSON POWER PRODUCTS
仕様アクセサリー タイプ:プラグ シェル ラッチ付き 適合製品:Anderson Powerpole PAK PP15 & PP45 シリーズ コネクタ コネクタ シェルサイズ:- ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:-アズワン品番65-1382-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527173601460G1
1,130
1,098
1,208(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする