LEC(レック)
強力 マグネット タオル掛け ミニ
材質
パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×5×2.7
掛数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032430
B00569
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください