オカトー
BigBee BOX型 クーラーランチバッグ
材質
表生地/ポリエステル100% 中材/発泡ポリエチレン 中生地/PEVA
色
オーシャンネイビー
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×14×25(持ち手含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×12×20
内容量
1個
注意
※素材の性質上、洗濯・クリーニングは手洗いであってもお避けください。 雨などで濡れた場合でも、乾燥機のご使用はおやめください。 内側は完全防水ではありません。氷を直接入れないでください。生地の特性上、摩擦・水濡れ・汗の影響によって色移りする場合があります。当製品と白や薄い色の素材を組み合わせる場合は充分にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032570
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください