曜日別特売

BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック

BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック - POMONA
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1442-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530206973284
12,400
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする