オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 3POS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045845282729-1
890
889
978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする