RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 4POS

RECTNGLR PWR コネクタ RCPT 4POS - Positronic
仕様コンタクト数:4 製品群:PLA シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔5mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1583-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045425PLA04F300A1/AA
5,120
5,098
5,608(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする