RECTNGLR PWR ハウジング プラグ 3POS ケーブル

RECTNGLR PWR ハウジング プラグ 3POS ケーブル - Positronic
仕様製品群:PLA シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLA シリーズ サイズ 16 コンタクト ロック タイプ:ラッチアズワン品番65-1583-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045495PLA03M0000/AA
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする