RF 同軸 MMCX ストレート ジャック 50Ω

RF 同軸 MMCX ストレート ジャック 50Ω - CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 RG316DS コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1620-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051987135-3701-201
1,860
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする