曜日別特売

RF 同軸 アダプタ SMP ジャック-ジャック 50 Ω

RF 同軸 アダプタ SMP ジャック-ジャック 50 Ω - AMPHENOL
仕様同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1640-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530516981290-4008
6,220
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする