曜日別特売

ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ

ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ - BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター
有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。
USB3.2(Gen1)3ポートハブ付
取り回しやすい30cmロングケーブル。

ホワイトコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等ケーブル外径(Φmm)約4.5フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111530BSDCVE15約1131.565-3415-84
2,700
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53111539BSDCVE30約171365-3414-65
4,020
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする