ツインワイヤレス温度計

ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計ツインワイヤレス温度計 - エンペックス気象計

離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。
子機2台で計測した温度を本体で表示。
最高最低温度同時表示。
任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。
子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。
子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。

仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番65-3366-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53111548TD-8401
5,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする