メス ディスコネクト 2.8MM 22-18AWG レッド
- 仕様
- 製品群:Ultra-Fast FASTON シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:2.8mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.11inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 絶縁体 色:レッド 導体部 CSA:0.82mmイ 絶縁体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6) ターミナル 材質:真鍮
- アズワン品番
- 65-1372-06
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















