曜日別特売

電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー

電源 コネクタ プラグ 3+PE ソルダー - Hirschmann Test & Measurement
仕様コンタクト数:3 製品群:GDM シリーズ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:-アズワン品番65-1658-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53172229GSA 3000 N*
1,270
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする