スチーム加湿器

スチーム加湿器 - YAMAZEN(山善)

シンプル機能で使いやすい。スチーム式で衛生的に加湿します。アロマポット付きなので、お好みの香りを楽しむことができます。
分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能です。

用途
冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に。加湿器/加湿機/スチーム加湿器/スチーム加湿機/おしゃれ/シンプル/潤い/オフィス/デスク/リビング/寝室/事務所
質量(kg)
1.5
ホワイト
消費電力(W)
270
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
約1.5
連続使用時間(時間)
約7時間
電源(AC100V)
50/60Hz
適合床面積
(目安)【木造】約6畳まで【プレハブ】約9畳まで
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×21×25
最大加湿量(mL/h)
約360
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317409KS-GA252(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53317409KS-GA252(W)81383507KKS1-B25EKS-GA252(W) スチーム式加湿器 YAMAZEN(山善) 81383507スチーム式加湿器YAMAZEN(山善)1台
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする