YAMAZEN(山善)
スチーム加湿器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53317409
品番
KS-GA252(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
シンプル機能で使いやすい。スチーム式で衛生的に加湿します。アロマポット付きなので、お好みの香りを楽しむことができます。
分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途
冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に。加湿器/加湿機/スチーム加湿器/スチーム加湿機/おしゃれ/シンプル/潤い/オフィス/デスク/リビング/寝室/事務所
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
消費電力(W)
270
タンク容量(L)
2.5
コード長さ(m)
約1.5
連続使用時間(時間)
約7時間
電源(AC100V)
50/60Hz
適合床面積
(目安)【木造】約6畳まで【プレハブ】約9畳まで
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×21×25
最大加湿量(mL/h)
約360
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53317409
KS-GA252(W)
81383507
KKS1-B25E
スチーム式加湿器
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)