マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト

マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト - 山崎実業マグネットキッチンタオルハンガー タワー ワイド ホワイト - 山崎実業

マグネットがつく壁面に簡単に取り付け。キッチン小物を掛けて収納できる幅28cmのワイドタオルハンガー。大き目の
タオルを掛けられて便利。掛ける部分が閉じているので、タオルが落ちにくい設計です。スプレー・スポンジ・スクレーパー・
ゴム手袋などの掃除道具の収納や布巾・鍋蓋などの収納にも。付属のフックでキッチン小物を掛けて収納できます。

付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)約300備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1.5(ハンガー部:約1/フック1つあたり:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5内寸(cm)約W26.8×D3.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545870263099ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
545870353100ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする