山崎実業
フィルムフック布巾ハンガー タワー ホワイト
フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる布巾ハンガー。ガラスドアや光沢のある壁面、タイルにも取り
付け可能。使わない時は畳んでスリムに収納!フィルムフックに掛けるだけ。
材質
本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ABS樹脂 キャップ・クッション:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)
約235
備考
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)
ハンガー1つあたり:約0.25
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:約24.5×1.5×6(フィルムフック含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587130
2165
ホワイト
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54587139
2166
ブラック
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください