日本ジッパーチュービング
シールドメッシュ (粘着テープ付き)
粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ
シールドメッシュの作業性を改善
RoHS指令 10物質適合品
材質
導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色
シルバー
定尺(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.12
編数
1本糸編
内容量
1箱(50m×2巻)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593299
Z10-T4
4
10
¥
37,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593308
Z10-T6
6
10
¥
38,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593317
Z17-T6
6
17
¥
38,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593326
Z25-T12
12
25
¥
46,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください