RED EAGLES
ジンバルラチェット"1/4
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途
ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)
26
色
メタリックブルー
サイズ(inch)
1/4
直径(mm)
50
ギヤ歯数
72
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950177
RETGIM-14
¥
4,906
¥
4,783
¥
5,261
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください