曜日別特売

赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) - Flir(フリアーシステムズ)

国内防爆認定取得済み
Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号
Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号

用途
ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。
水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。
水素ガスを使用するところでも使用できます。
セット内容
カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、
USBケーブル
※ ACアダプターは付属しません(USB充電)
仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
※取扱い説明書はインターネットからのダウンロードにてご確認頂けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105970FLIR Cx5〈89401-0203〉
500,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする