Panasonic(パナソニック)
速結カップリング PF管用
材質
ABS樹脂+PVC
色
ウォームグレイ
寸法L(mm)
97.2
呼び
28
寸法D(Φmm)
49.4
寸法d(Φmm)
27.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572508
DMP28C
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください