RECTNGLR PWR ハウジング 47POS パネル/ケーブル

RECTNGLR PWR ハウジング 47POS パネル/ケーブル - Positronic
仕様製品群:PCIH シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント パネル マウント 角型 シェルサイズ:- コネクタ 本体 材質:PET(ポリエステル)ガラス充填 本体 ロック タイプ:-アズワン品番65-1583-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61402174PCIH47F8000/AA
5,250
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする