【タネ】 分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草

【タネ】 分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 アタリヤ農園 【タネ】 分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 アタリヤ農園

寒さに強く丈夫で育てやすい品種です。
よく根元から分枝して広がり、小さな純白の花を咲かせます。

種別分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 容量(mL)0.2 まきどき通年 内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61605628 CAT699107
200
 
アウトレット
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする