レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50

レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)レバー式ジェル吸盤 タオル掛け 伸縮50 - LEC(レック)

今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。最大干し幅47cm(全長34.5~55cm)

用途浴室内・洗濯機など材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=ポリウレタン耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×75取付け方法レバー式ジェル吸盤内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※通常の吸盤に比べて大きな負荷がかかるため、突然落下するおそれがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※取り付けられない場所:真空状態を保てないほどの大きな凸凹・段差・溝の上、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、湾曲した面、傷のある面など。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61794725B00560
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする