LEC(レック)
浴室ドア用タオル掛け 80cm 粘着テープ 伸縮ステンレス
浴室ドアへの取り付けに最適なタオル掛けです。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。
用途
浴室ドア用
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×55×90
取付け方法
粘着テープ
内容量
1個
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※落下のおそれがあるので、本品に直接水をかけないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのないところに付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61794750
B00568
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください