曜日別特売

軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型

軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 - Family Tree軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 - Family Tree

軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。
しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。
皿部には長い補強リブ付で丈夫です。
アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化
メーカー比

用途
穴掘り作業に。
種別
角型
全長(mm)
985
質量(g)
1350
材質(柄部)
アルミ
材質(頭)
スチール
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62915888-
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする