- 軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 Family Tree 62915888

- 軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 Family Tree 62915888
- 軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 Family Tree 62915888
- 軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 Family Tree 62915888
- 軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型 Family Tree 62915888

軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62915888
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。
しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。
皿部には長い補強リブ付で丈夫です。
アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化
メーカー比

用途
穴掘り作業に。
種別
角型
全長(mm)
985
質量(g)
1350
材質(柄部)
アルミ
材質(頭)
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする