防水型デジタル温度計SK-270WP-K S270WP-01センサ付き フック穴なし 8078-40

防水型デジタル温度計SK-270WP-K S270WP-01センサ付き フック穴なし 8078-40 - 佐藤計量器製作所

電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける「単機能モデル」です。
壁掛け用フック穴なしのため、異物混入の可能性が低い形状です。
防塵防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠しており、流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能です(指示計とセンサ接続時)。
指示計側面の保護ラバーにより、落下時の破損を軽減します。
指示計のネジ構造を見直し、ゴミつまりを抑えた構造になっています。
指示計のみも購入可能です(オプションセンサ別売)。
食品の温度管理や液温・半固体の温度管理に。
洗浄液やプールの水温、固まる前のゴムなどに。

仕様●測定温度範囲(℃):-40~250●温度最小表示(℃):0.1●幅(mm):70●奥行(mm):40●高さ(mm):171●プローブ長(mm):Φ3×100●感温部長さ(mm):100●センサー:サーミスタ●コード長さ(m):0.7●電源(V):単4形アルカリ電池(2本)●電源:単4形アルカリ電池(2本)●幅×奥行×高さ:70×40×171mm●防塵防水保護等級:JIS C 0920 IP67に準拠(※指示計とセンサ接続時)●表示機能:HOLD、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク●分解能:0.1℃●電源:単4形アルカリ電池×2本(付属)●材質/仕上:指示計/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部/PET樹脂●セット内容/付属品:標準センサS270WP-01(1本)、指示計ビニールカバー(1枚)、ネックストラップ(●原産国:台湾●コード番号:256-5281アズワン品番67-2246-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63937958SK-270WP-K
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63937958SK-270WP-K57788798SK-270WP-K (標準センサS270WP-01付)SK-270WP-K 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 57788798防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする