仕様●測定温度範囲(℃):-40〜250●温度最小表示(℃):0.1●幅(mm):70●奥行(mm):40●高さ(mm):171●プローブ長(mm):Φ3×100●感温部長さ(mm):100●センサー:サーミスタ●コード長さ(m):0.7●電源(V):単4形アルカリ電池(2本)●電源:単4形アルカリ電池(2本)●幅×奥行×高さ:70×40×171mm●防塵防水保護等級:JIS C 0920 IP67に準拠(※指示計とセンサ接続時)●表示機能:HOLD、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク●分解能:0.1℃●電源:単4形アルカリ電池×2本(付属)●材質/仕上:指示計/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部/PET樹脂●セット内容/付属品:標準センサS270WP-01(1本)、指示計ビニールカバー(1枚)、ネックストラップ(●原産国:台湾●コード番号:256-5281
アズワン品番67-2246-36