SAMTEC
ヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入
仕様
●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1414
アズワン品番
65-7618-10
内容量
1セット(250個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63974410
IPL1-102-02-S-D-K-TR
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表