曜日別特売

同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - プラグ 1袋 50個入

同軸変換アダプタ SMA - MCX プラグ - プラグ 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:19mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5914アズワン品番65-7666-99内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6398460564403206231000
176,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする