曜日別特売

自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入

自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 - Delphi

Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタ
Delphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6401441615397579
3,890
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする