ねじインサート MSシリーズ

ねじインサート MSシリーズ - Festo

FestoサブベースセットにはMSシリーズとGねじが付いており、サイズは4です。中程度の腐食ストレスが2種類あります。媒体温度:-10→60℃製品重量は128gです

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:202-1854アズワン品番65-8025-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64023778MS4-AGA
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする