タイミングベルト 幅 19mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:571mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1116
アズワン品番65-7886-48
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
