表面用センサー ST-50シリーズ

表面用センサー ST-50シリーズ - 理化工業

厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ
微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意
挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意
絶縁がとれる被覆タイプを用意
応答性能に優れプロファイル収集にも最適

仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:500mmアズワン品番67-2538-41内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64106938ST-50-500
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする