曜日別特売

液体用温度センサー EA701BAシリーズ

液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズ - エスコ

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。

仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115977EA701BA-72
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする