IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac

IECインレット 2極 フランジマウント 10A 115 V ac、230 V ac - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止します

仕様●オス/メス:オス●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:115 V ac、230 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:58.16mm●寸法:49.53 x 58.16 x 55.63mm●コード番号:186-3805アズワン品番65-7651-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64123485PE0SXDHXB
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする