アイトス
エアーポンプベスト ネイビー 11663-008シリーズ
中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。
配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。
仕様
●色:ネイビー●サイズ:LL●着丈(cm):72●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●ポンプ(空気入れ)付き●材質/仕上:ポリエステル100%、裏地/フリース●注意:火気厳禁●原産国:中国●コード番号:359-9925
アズワン品番
67-2296-55
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64128498
11663-008-LL
¥
4,957
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください