Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア50mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6786
アズワン品番
65-8042-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134938
TB SPB 200/4
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください