cotta シリコンチョコモールド スイーツ
cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。ドーナツやマフィンの形にチョコレートが作れます。
3種類のドーナツとカップケーキ全部で4種類の可愛い形のチョコレートが一度に20個も作れちゃうチョコレートモールド。シリコン製なので柔らかくて型離れも抜群!プレゼントやバレンタインに大活躍間違いなしです!
仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質シリコン
寸法(mm)【1個あたり】 プレーンドーナツ:29×H11、クグロフ:30×H12、マフィン:28×29×H15、エンゼルドーナツ:30×H14
色グレー
外寸(mm)185×235×H15
品名・タイプチョコモールド
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
内容量1個