cotta
cotta 海クッキー型(ペンギン・タコ・エイ)
cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ペンギン55×25、タコ49.5×44、エイ46×48
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868798
97194
¥843
¥
499
¥549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください