cotta PS製チョコレートモールド(ライン)
ポリスチレン製のチョコモールド。
チョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
一度にたくさんのチョコレートを作る事ができます。
21個取り
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質PS
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約28×25
外寸(mm)273×134×H25
品名・タイプチョコモールド
耐熱温度(℃)70~90
内容量1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。※漂白剤のご使用はできません。
※洗浄時、型の凹みを傷つけないように、柔らかい布やスポンジ等で洗剤をしっかり泡立てて洗ってください。
※型の表面に若干の擦りキズがありますが、これは製造工程上やむを得ないものですので、使用に問題はございません。