cotta PS製チョコレートモールド(ダイヤモンド)

cotta PS製チョコレートモールド(ダイヤモンド) cotta cotta PS製チョコレートモールド(ダイヤモンド) cotta

ポリスチレン製のチョコモールド。
チョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
一度にたくさんのチョコレートを作る事ができます。
21個取り

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可 材質PS 寸法(mm)約25×25×H18 外寸(mm)273×134×H25 品名・タイプチョコモールド 内容量1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※漂白剤のご使用はできません。
※洗浄時、型の凹みを傷つけないように、柔らかい布やスポンジ等で洗剤をしっかり泡立てて洗ってください。
※型の表面に若干の擦りキズがありますが、これは製造工程上やむを得ないものですので、使用に問題はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63867976 97558
1,131
899
989 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする