TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1袋 25個入
仕様
●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5327
アズワン品番
65-7507-06
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215657
1062-20-0144
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください