TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング 1袋 5個入
仕様
●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:40A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:27.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9194
アズワン品番
65-7552-48
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64222237
1-1703808-1
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください