デジタル温度計 本体のみ

デジタル温度計 本体のみ - 理化工業

シンプルで簡単操作の汎用タイプ
ポケットにも入る小型軽量設計
単三乾電池2本で駆動可能

仕様●入力:熱電対 K●測定範囲:-200~1200℃、-199.9~199.9℃(0.1℃表示可能範囲)●精度:±(指示値の0.2%+1digit)または±2℃以内 ※-100℃以下は±4℃以内●サンプリング周期:約 0.3秒●表示:液晶表示●付加機能:測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム●電源:単三乾電池 2本●許容周囲温度:0~50℃アズワン品番67-2538-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244829DP-350C-A
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする