Lumberg Automation
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ 背面取り付け プラグ グレー
仕様
●定格電流:16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3+PE●定格電圧:400 V●実装タイプ:背面取り付け●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2608
アズワン品番
65-7669-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64255758
932145206 STASEI 3 N V0
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください