AMPHENOL
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5757
アズワン品番
65-7718-22
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64278955
AT04-08PA-P021
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください